MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1/2 hv vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, 1725 Tyyppikilpi RPM | CD2LXQ 119427.00

MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1 / 2 HP: n vaarallisen sijainnin moottori, 3-vaiheinen, 1725-tyyppikilven kierrosluku

Varastossa
Tuote: CD2LXQ Malli: 056T17G15601Ristiviite: 119427.00

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,605.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.6/2.3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus18 "
Pituus vähemmän akselia14 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusHaitalliset Sijainti
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus87.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus15 15 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpötila KoodiT3B
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyijypituuskehysKehysmateriaaliPituus vähemmän akseliaMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G15599 1 HP: n vaarallisen sijainnin moottori, 3-vaiheinen, 1725-tyyppikilven kierrosluku | CD2LNR 53DE23 056T17G1559918 "56CValssattu teräs14 1 / 16 "auto1725A86.5%€1,076.63
MARATHON-MOOTTORIT 056T17G15615 1 HV vaarallisen sijainnin moottori, 3-vaiheinen, 1725-tyyppikilven kierrosluku, 575-jännite | CD2LXP 53UF57 056T17G1561518 "56CValssattu teräs14 1 / 16 "auto1725B85.5%€1,117.06
MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Vaarallisen sijainnin moottori, 3 hv, 3-vaihe, 3525 tyyppikilven kierrosluku, 230/460 Jännite | CD2WQK 52XR73 182TTGN160036"182TCValurauta16 "T-tila3525B89.5%€2,073.30
MARATONIN MOOTTORIT 143TTGN16539 Vaarallisen sijainnin moottori, 1 hv, 3-vaiheinen, 1765-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite | CD2WQN 52XR78 143TTGN1653912 "143TCValurauta13 1 / 16 "T-tila1765B82.5%€1,381.73
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN16036 vaarallisen sijainnin moottori, 1-1 / 2 hv, 3-vaiheinen, 1755 tyyppikilven kierrosluku, 230/460 jännite | CD2WQP 52XR79 145TTGN1603612 "143TCValurauta13 1 / 16 "T-tila1755B50.5%€1,545.55
MARATONIN MOOTTORIT 213TTGND16001 Vaarallisen sijainnin moottori, 7-1 / 2 hv, 3-vaiheinen, 3525 tyyppikilven kierrosluku, 230/460 jännite | CD3KKP 52XR75 213TTGND160016"213TCValurauta20 5 / 16 "T-tila3525B91.7%€3,048.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1 / 2 HP: n vaarallisen sijainnin moottori, 3-vaiheinen, 1725-tyyppikilven kierrosluku
€1,605.49 / yksikkö