MARATONIN MOOTTORIT 143TTGN16539 Vaarallisen sijainnin moottori, 1 hv, 3-vaiheinen, 1765-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite | CD2WQN 52XR78

MARATHON MOTORS 143TTGN16539 vaarallisen sijainnin moottori, 1 hv, 3-vaiheinen, 1765-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite

Varastossa
Tuote: CD2WQN Malli: 143TTGN16539Ristiviite: 52XR78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,253.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys143TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit3.3/1.6
Vaarallisen sijainnin luokka1 D / 2 F, G
HP1
Hz50/60
EristysluokkaB
Lyijypituus12 "
Pituus vähemmän akselia13 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusHaitalliset Sijainti
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Tyyppikilpi RPM1765
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus82.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus15.187 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Lämpötila KoodiT3B
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyijypituuskehysKehysmateriaaliPituus vähemmän akseliaMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G15599 1 HP: n vaarallisen sijainnin moottori, 3-vaiheinen, 1725-tyyppikilven kierrosluku | CD2LNR 53DE23 056T17G1559918 "56CValssattu teräs14 1 / 16 "auto1725A86.5%€993.26
MARATHON-MOOTTORIT 056T17G15615 1 HV vaarallisen sijainnin moottori, 3-vaiheinen, 1725-tyyppikilven kierrosluku, 575-jännite | CD2LXP 53UF57 056T17G1561518 "56CValssattu teräs14 1 / 16 "auto1725B85.5%€1,013.25
MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1/2 hv vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, 1725 Tyyppikilpi RPM | CD2LXQ 119427.00 056T17G1560118 "56CValssattu teräs14 1 / 16 "auto1725B87.5%€1,456.28
MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Vaarallisen sijainnin moottori, 3 hv, 3-vaihe, 3525 tyyppikilven kierrosluku, 230/460 Jännite | CD2WQK 52XR73 182TTGN160036"182TCValurauta16 "T-tila3525B89.5%€1,880.63
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN16036 vaarallisen sijainnin moottori, 1-1 / 2 hv, 3-vaiheinen, 1755 tyyppikilven kierrosluku, 230/460 jännite | CD2WQP 52XR79 145TTGN1603612 "143TCValurauta13 1 / 16 "T-tila1755B50.5%€1,449.04
MARATONIN MOOTTORIT 213TTGND16001 Vaarallisen sijainnin moottori, 7-1 / 2 hv, 3-vaiheinen, 3525 tyyppikilven kierrosluku, 230/460 jännite | CD3KKP 52XR75 213TTGND160016"213TCValurauta20 5 / 16 "T-tila3525B91.7%€2,764.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTGN16539 vaarallisen sijainnin moottori, 1 hv, 3-vaiheinen, 1765-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite
€1,253.32 / yksikkö