MARATHON MOOTTORIT 056C17D2101 Suoravetoinen puhallinmoottori 1/3 hv 1725 rpm 1-vaiheinen tippuminen AG2YQG 32PF48 / X601

MARATHON MOTORS 056C17D2101 Suoravetoinen puhallinmoottori 1/3 HP 1725 rpm 1-vaiheinen tippuminen

Varastossa
Tuote: AG2YQG Malli: 056C17D2101Ristiviite: 32PF48 / X601

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€564.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit5.8 / 2.8-2.9
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus52.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14 1 / 16 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen8.437 "
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus5 11 / 16 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSoita soittokeskukseenRungon halkaisijakehysPalvelukerroinAkselin dia.Täyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaHinta
MARATHON MOTORS 056C17D2102 Suorakäyttöinen puhallinmoottori 1/2 hv 1725 rpm 1-vaiheinen tippakestävä | AG2YQH 32PF49 / X602 056C17D21029.437 "5.625 "56Z1.255 / 8 "8.0 / 4.0-4.01/29.75 "€663.17
MARATHON MOOTTORIT 056C17D5346 Suoravetoinen puhallinmoottori 3/4 hv 1725 rpm 1-vaiheinen tippuminen | AG2YQJ 32PF50 / X603 056C17D53469.125 "6.5 "561.253 / 4 "12.0 / 5.8-6.03/49.437 "€865.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2101 Suoravetoinen puhallinmoottori 1/3 HP 1725 rpm 1-vaiheinen tippuminen
€564.87 / yksikkö