MARATHON-MOOTTORIT 056B17T5303 Hihnakäyttöinen moottori Kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käyttö 1 hv | AF6NFB 19YV64 / X912

MARATHON MOTORS 056B17T5303 Hihnakäyttöinen moottori Kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käyttö 1 hv

Varastossa
Tuote: AF6NFB Malli: 056B17T5303Ristiviite: 19YV64 / X912

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.125 "
VelvollisuusJatkuva
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit9.2/4.6
HP1
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus81.1%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.437 "
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 5 / 16 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluRungon halkaisijakehysMoottorikotelon suunnitteluMoottorin alisovellusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOOTTORIT 056B17T20 Hihnakäyttöinen moottori Kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käyttö 1/2 hv | AF6NFA 19YV63 / X913 056B17T20Kondensaattori-Käynnistä / Suorita5-11 / 16 "56Täysin suljettu ilmanvaihtoHihnan Dr tuuletin / puhallin172578.7%10.5 "€531.41
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781 5KCP49UN9838SPSC-56YTäysin suljettu ilmanvaihtoSiipikarjan tuulettimet85057.5%11 15 / 16 "€717.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17T5303 Hihnakäyttöinen moottori Kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käyttö 1 hv
€694.10 / yksikkö