MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hp 850 rpm

Varastossa
Tuote: AF8BJF Malli: 5KCP49UN9838SRistiviite: 24TT48 / F781

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys56Y
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.7-3.6
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluPSC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM850
Nimellinen tehokkuus57.5%
Kokonaispituus11 15 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.22
Laivan leveys (cm)25.88
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluRungon halkaisijakehysMoottorikotelon suunnitteluMoottorin alisovellusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOOTTORIT 056B17T20 Hihnakäyttöinen moottori Kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käyttö 1/2 hv | AF6NFA 19YV63 / X913 056B17T20Kondensaattori-Käynnistä / Suorita5-11 / 16 "56Täysin suljettu ilmanvaihtoHihnan Dr tuuletin / puhallin172578.7%10.5 "€531.41
MARATHON-MOOTTORIT 056B17T5303 Hihnakäyttöinen moottori Kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käyttö 1 hv | AF6NFB 19YV64 / X912 056B17T5303Kondensaattori-Käynnistä / Suorita6.125 "56Täysin suljettu ilmanvaihtoHihnan Dr tuuletin / puhallin172581.1%11.437 "€694.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hp 850 rpm
€717.26 / yksikkö