MARATONIN MOOTTORIT 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hv 1725 Rpm | AF8BEA 24TM12 / X910

MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hv 1725 kierrosta / min

Varastossa
Tuote: AF8BEA Malli: 048S17T366Ristiviite: 24TM12 / X910

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys48
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.1 / 2.5
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Nimellinen tehokkuus62%
Kokonaispituus11 1 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2 9 / 16 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)17.63
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048S17T365 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/3 Hv 1725 Rpm | AF8BDZ 24TM11 / X911 048S17T36548Y5.3 / 2.91 / 3, 1 / 88.75 "64%11 15 / 16 "€557.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hv 1725 kierrosta / min
€482.32 / yksikkö