MARATONIN MOOTTORIT 048A17T119 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1625 rpm 115 V | AF8BCU 24PT99 / X032

MARATHON MOTORS 048A17T119 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1625 rpm 115 V

Varastossa
Tuote: AF8BCU Malli: 048A17T119Ristiviite: 24PT99 / X032

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
VelvollisuusJatkuva
kehys48Y
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.4/2.7
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1625
Nimellinen tehokkuus72%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 13 / 16 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen8-20 / 23 "
Kierroslukualue1601-1700
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2 9 / 16 "
Stud malli1-11/25" x 5-3/25"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSoita soittokeskukseenkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueStud malliHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T2021 Moottorin jaettu vaihe 1/4 hv 1075 rpm 115 V | AF8BCP 24PT95 / X027 048A11T20217.55 "48Y3.2/1.61001-11001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "1075€476.66
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T2022 Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1075 rpm 115 V | AF8BCQ 24PT96 / X028 048A11T20227-22 / 25 "48Y4.2/2.11001-11001-3/25" x 5-3/25"1/38.25 "1075€568.46
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T2023 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1075 rpm 115 V | AF8BCR 24PT97 / X029 048A11T20237-22 / 25 "48Y6.4/3.21001-11001-3/25" x 5-3/25"1/28.25 "1075€559.60
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T118 Moottorin jaettu vaihe 1/4 hv 1625 rpm 115 V | AF8BCT 24PT98 / X030 048A17T1188-3 / 25 "48Y3.6/1.81601-17001-11/25" x 5-3/25"1/48.5 "1625€523.31
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T2002 Moottorin jaettu vaihe 1/4 hv 1625 rpm 115 V | AF8BCV 24PV01 / X024 048A17T20027.55 "48Z2.9/1.41601-17001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "1625€462.79
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T2003 Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1625 rpm 115 V | AF8BCW 24PV02 / X025 048A17T20037.55 "48Z4.4/2.21601-17001-3/25" x 5-3/25"1/37.5 "1625€481.02
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T2004 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1625 rpm 115 V | AF8BCX 24PV03 / X026 048A17T20047-22 / 25 "48Z6.0/3.01601-17001-3/25" x 5-3/25"1/28.5 "1625€526.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T119 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1625 rpm 115 V
€605.99 / yksikkö