MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1874 X038 LVI-moottori AJ2LJU X038

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LJU Malli: 048A11O1874Ristiviite: X038

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatka
TehokkuusN / A%
Liiteavoin
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit1.6
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
AsennusPyöreä
NEMA-suunnitteluEI DES-KOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)17.63
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 2 SPEED
    • KVA-koodi: D
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 01
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1875 X039 LVI-moottori AJ2LPX X039 048A11O1875EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMOPAO48Z2.13/40.56Laajennetut nastat - jalat€553.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 LVI-moottori
€533.63 / yksikkö