Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA XSR-200 lattiakaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs | AD8JNR 4KMT6

OLFA XSR-200 lattiakaavin 4 tuumaa leveä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD8JNR Malli: XSR-200Ristiviite: 4KMT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän pituus3 / 4 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys4"
VäriMusta / keltainen
Kahvan muotoiluPehmeä ote
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliPainevalettu metalli
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä2
Kokonaispituus8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituusHinta
OLFA XSR-300 lattiakaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs | AD8JNT 4KMT7 XSR-3009"12 "€65.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA XSR-200 lattiakaavin 4 tuumaa leveä hiiliteräs
€66.94 / yksikkö