MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1875 X039 LVI-moottori AJ2LPX X039

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LPX Malli: 048A11O1875Ristiviite: X039

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJATKUVA AOM
Tehokkuus64%
LiiteOPAO
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit2.1
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusLaajennetut nastat - jalat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)17.63
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 2 SPEED
    • KVA-koodi: B
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1874 X038 LVI-moottori AJ2LJU X038 048A11O1874EI DES-KOODIAJatkaavoin48Y1.61/20.37Pyöreä€533.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 LVI-moottori
€553.36 / yksikkö