MANITOWOC SFA191-161 Lattialla seisova jääannostelija, vesiannostelija, 22 tuuman leveys | CD2PGK 458K25

MANITOWOC SFA191-161 Lattiassa seisova jääannostelija, vesiannostelija, 22 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: CD2PGK Malli: SFA191-161Ristiviite: 458K25

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,787.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJää / vesi-annostelija
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF, UL, CE
Ampeeria15
VäriHopea
Yhteyden tyyppi3/8 "FPT
Johdon pituus6ft.
KuutityyppiNoppa / puoli noppaa
JääpalatyyliLattiakaiuttimet
Jäätuotanto päivässäEi tuota jäätä
Kokonaissyvyys31.187 "
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys22 "
Tallennuskapasiteetti120 lb
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiHinta
MANITOWOC CNF0201A-161L työtason jääannostelija, jääpalakone, vesiannostelija, 16-1 / 4 tuuman leveys | CD2PGF 458K21 CNF0201A-161L10.324 "35 "16.25 "10 lb€9,172.91
MANITOWOC CNF0201A-161 työtason jääannostelija, jääpalakone, vesiannostelija, 16-1 / 4 tuuman leveys | CD2PGG 458K22 CNF0201A-16110.324 "35 "16.25 "10 lb€9,042.63
MANITOWOC CNF0202A-161L työtasoinen jääannostelija, jääpalakone, vesiautomaatti, leveys 16-1/4 tuumaa | CD2PGH 458K23 CNF0202A-161L10.324 "42 "16.25 "20 lb€10,349.81
MANITOWOC CNF0202A-161 työtason jääannostelija, jääpalakone, vesiannostelija, 16-1 / 4 tuuman leveys | CD2PGJ 458K24 CNF0202A-16110.324 "42 "16.25 "20 lb€10,864.44
MANITOWOC SFA291-161 Lattialla seisova jääannostelija, vesiannostelija, 30 tuuman leveys | CD2PGL 458K26 SFA291-1611532 "60.5 "30 "180 lb€8,814.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC SFA191-161 Lattiassa seisova jääannostelija, vesiannostelija, 22 tuuman leveys
€7,787.21 / yksikkö