Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIROTRONICS CSW/LED Rele Virtatunnistin 20 A | AF7JBN 21EU14

AIROTRONICS CSW/LED-relevirran tunnistus 20 ampeeria

Varastossa
Tuote: AF7JBN Malli: CSW/LEDRistiviite: 21EU14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Ampeeria20
YhteydenottolomakeLED
YdintyyppiVankka
SähköliitäntäVaijerijohdot
TulojänniteItsekäyttöinen
Asennuspinta
TunnistinToroidinen 0.340 reiän läpi
Anturialue1.00 - 20.00 A
TilailmaisimenLED
Matkan viive (sek.)välitön
Laukaisupiste (ampeeria)1 ja 20
TyyppiVirran tunnistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käynnistysvirta (200)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIROTRONICS CSW/LED-relevirran tunnistus 20 ampeeria
€33.27 / yksikkö