Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MANITOWOC 000001768 Tyhjennysventtiili 230 V moduulikuutio | AB6CXC 20Z812

MANITOWOC 000001768 Kippiventtiili 230v Modulaariset kuutiot

Varastossa
Tuote: AB6CXC Malli: 000001768Ristiviite: 20Z812

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MANITOWOC 000001767 Tyhjennysventtiili 115v moduulikuutio | AB6CXB 20Z811 000001767€200.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC 000001768 Kippiventtiili 230v Modulaariset kuutiot
€200.67 / yksikkö