LEESON 171580.60 C444T34FB8AAA Yleiskäyttöinen moottori | AJ2TJD C444T34FB8AAA

LEESON 171580.60 C444T34FB8AAA Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2TJD Malli: 171580.60Ristiviite: C444T34FB8AAA

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys444TS
Täyden kuorman ampeerit136
HP125
Hz60
EristysluokkaF
kW93
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor90.5
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.2-5 / 14 "
TyyppiTF
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 617.85
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)81.28

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G151368.60
    • S.F-vahvistimet: 171
    • Vaikutus 100%: 95.4
    • Vaikutus 75%: 94.5
    • Laakeri OPE: 6314
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6314
    • Tyyppikilpi: 081103
    • Käämitys: T22802004
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00.37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 171580.60 C444T34FB8AAA Yleiskäyttöinen moottori