Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO VFN1 vinyyliaidan lovi 1/2 tuumaa | AE4HPZ 5KNW1

MALCO VFN1 vinyyliaidan lovi 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HPZ Malli: VFN1Ristiviite: 5KNW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli-aita Notcher
rakentaminenLämpökäsitelty teräs
LeikkaaminenLouvered-välilehdet
Leikkauspituus7 / 8 "
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan muotoiluPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Kahvan tyyppiPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Leuan syvyys13 / 16 "
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9"
TurvasalpaKyllä
TyyppiPicket / Rail

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysHinta
MALCO VFN2 vinyyliaidan leikkaaja 3/4 tuumaa | AE4HQA 5KNW2 VFN23 / 4 "€221.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO VFN1 vinyyliaidan lovi 1/2 tuumaa
€211.43 / yksikkö