Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO VFN2 vinyyliaidan leikkaaja 3/4 tuumaa | AE4HQA 5KNW2

MALCO VFN2 vinyyliaidan lovi 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HQA Malli: VFN2Ristiviite: 5KNW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli-aita Notcher
rakentaminenLämpökäsitelty teräs
LeikkaaminenLouvered-välilehdet
Leikkauspituus7 / 8 "
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan muotoiluPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Kahvan tyyppiPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Leuan syvyys13 / 16 "
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9"
TurvasalpaKyllä
TyyppiPicket / Rail

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysHinta
MALCO VFN1 vinyyliaidan lovi 1/2 tuumaa | AE4HPZ 5KNW1 VFN11 / 2 "€211.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO VFN2 vinyyliaidan lovi 3/4 tuumaa
€221.48 / yksikkö