Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO SH3 -vasara 18 unssia teräsnahkainen kahva | AA9PYJ 1ELH4

MALCO SH3 Setting Hammer 18 unssin teräs nahkakahva

Varastossa
Tuote: AA9PYJ Malli: SH3Ristiviite: 1ELH4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran asettaminen
Terän (1) pituus7 / 8 "
Terä (1) Leveys2"
Terän (2) pituus7 / 8 "
Terä (2) Leveys2-1/4
Kahva1 kpl. Seosterästä taottua terästä, nahkainen kahva
pään pituus5.5 "
PäämateriaaliYksiosainen seos taottu teräs
Pään paino18 oz.
Kokonaispituus11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO SH3 Setting Hammer 18 unssin teräs nahkakahva
€115.87 / yksikkö