Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA XJP03Z Lautaskeksipuusepäntyökalu 18v | AF7XEP 22UT88

MAKITA XJP03Z levykeksipuuseppä, paljas työkalu 18v

Varastossa
Tuote: AF7XEP Malli: XJP03ZRistiviite: 22UT88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeksilevyn puuseppä
Laakeritpallo
rakentaminenVedenkestävä
Leikkauksen syvyys3/4 tuumaa
HP1.25
Ei kuormitusta RPM6500
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaispituus12 3 / 32 "
kokonaisleveys12.5 "
Työkalun paino17.3 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3345
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8467210010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauksia minuutissa (300)
    • Liitoskapasiteetti (tuumaa) (1/2)
    • Kanin kapasiteetti (tuumaa) (2-1 / 6 x 1-3 / 4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA XJP03Z levykeksipuuseppä, paljas työkalu 18v
€423.64 / yksikkö