Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HDE VW-20H V-Watch -jännitetunnistin 2400VAC | AH4VEU 35ME39

HDE VW-20H V-Watch Personal Volt Detector 2400VAC

Varastossa
Tuote: AH4VEU Malli: VW-20HRistiviite: 35ME39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€692.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökohtainen V-Watch-jännitetunnistin
hälytysKuuluva ja visuaalinen
Virta vaaditaan9 V alkalinen 1604A, IEC 6LR61
Jännitealue2400 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ota yhteyttä / ei yhteyttä: ei yhteyttä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HDE VW-20H V-Watch Personal Volt Detector 2400VAC
€692.62 / yksikkö