DAYTON Poistopuhallin 16 tuuman vaarallisessa paikassa


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C557 , Laakerityyppi: pallo , Laipan syvyys: 1-7 / 8 " , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Hz: 60 , Sisäläpimitta: 16-1 / 2 " , Imuvahti nro: 1WBT9 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Räjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty , Moottori HP: 1/4 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1750 , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Terien lukumäärä: 3 , Ulkoläpimitta: 20-1 / 4 " , Potkurin halkaisija: 16 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Tyyppi: Suora käyttö, vaarallinen sijainti , wattia: 186
TyyliMallieräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysVaiheAkselin dia.Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturin syvyysHinta (ei alv)
A
10D997
Paneelin poistoilmapuhallin2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "€1,545.72
B
10D998
Paneelin poistoilmapuhallin2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "€1,529.76
C
10E010
Rengaspoistopuhallin2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"€1,484.87
C
10E011
Rengaspoistopuhallin2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"€1,418.54

Poistopuhallin 16 tuuman vaarallisessa paikassa

Daytonin vaarallinen sijainti 16 tuuman poistoilmapuhaltimet on suunniteltu tuulettamaan tiloja, joissa on räjähtäviä tai helposti syttyviä höyryjä, pölyä ja kaasuja. Näissä 16 tuuman poistoilmapuhaltimissa on räjähdyssuojattu, tuuletinjäähdytteinen kotelo, jossa on B-luokan eristys turvallista käyttöä varten. Ne on varustettu vaarallisella paikalla olevilla kuulalaakereilla kiertokitkan vähentämiseksi, mahdollistavat sekä vaaka- että pystysuoran asennuksen ja kestävät jopa 104 Fahrenheit -asteen lämpötiloja. Laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia on saatavana yksivaiheisina ja kolmivaiheisina puhallinmoottoreina, joiden korkeus on 20 tai 20.25 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?