Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA XAD02Z Pora, Pxt, 3/8 tuuman istukan koko, 1 800 rpm | CT2CBN 36JA02

MAKITA XAD02Z pora, Lxt, 3/8 tuuman istukan koko, 1, 800 rpm

Varastossa
Tuote: CT2CBN Malli: XAD02ZRistiviite: 36JA02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAKITA XAD01Z Pora, Pxt, 3/8 tuuman istukan koko, 1 800 rpm | CT2CBM 5WFP6 XAD01ZIstukka€307.31
MAKITA 763415-9 Poran istukka-avain | CT2CPC 24Y672 763415-9Chuck -avain€11.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA XAD02Z pora, Lxt, 3/8 tuuman istukan koko, 1, 800 rpm
€311.02 / yksikkö