Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA PC5000C betonihöylä 5 kuormittamaton kierrosluku 10000 | AA6LFC 14F174

MAKITA PC5000C Betonihöylä 5 kuormittamaton Rpm 10000

Varastossa
Tuote: AA6LFC Malli: PC5000CRistiviite: 14F174

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€809.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonihöylä
Vahvistimet @ 120V10
Kahvan muotoiluSuoraan
Ei kuormitusta RPM10,000
NopeustyyppiVakio
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Pinnan koko5"
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus7.125 "
Työkalun paino8.9 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)23
HS-koodi8465920090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (ei)
    • Lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA PC5001C betonihöylä 5 kuormittamaton kierrosluku 10000 | AA6LFD 14F175 PC5001C18 13 / 16 "11.2 lb€1,318.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA PC5000C Betonihöylä 5 kuormittamaton Rpm 10000
€809.58 / yksikkö