MAKITA PC5001C betonihöylä 5 kuormittamaton kierrosluku 10000 | AA6LFD 14F175

MAKITA PC5001C Betonihöylä 5 kuormittamaton Rpm 10000

Varastossa
Tuote: AA6LFD Malli: PC5001CRistiviite: 14F175

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,318.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonihöylä
Vahvistimet @ 120V10
Kahvan muotoiluSuoraan
Ei kuormitusta RPM10,000
NopeustyyppiVakio
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Pinnan koko5"
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus18 13 / 16 "
Työkalun paino11.2 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.41
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)55.09
Laivan leveys (cm)23.09
HS-koodi8465920090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (ei)
    • Lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA PC5000C betonihöylä 5 kuormittamaton kierrosluku 10000 | AA6LFC 14F174 PC5000C7.125 "8.9 lb€809.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA PC5001C Betonihöylä 5 kuormittamaton Rpm 10000
€1,318.52 / yksikkö