MAKITA AC310H 2.5 Hp korkeapaineilmakompressori, painevoideltu | CT2CKN 24Y332

MAKITA AC310H 2.5 Hp korkeapaineinen paineilmakompressori, painevoideltu

Varastossa
Tuote: CT2CKN Malli: AC310HRistiviite: 24Y332

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,878.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.672
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAKITA MAC700 Kannettava ilmakompressori, Öljyvoideltu, 2.6 Gal, Hot Dog, 2 Hp, 3.3 Cfm, 120V AC | CT2DCT 22YJ55 MAC700Kannettava ilmakompressori€428.95
MAKITA MAC2400 Kannettava ilmakompressori, Öljyvoideltu, 4.2 Gal, Twin Stack, 2.5 Hp, 4.2 Cfm, 15 A | CT2DCU 22YJ53 MAC2400Kannettava ilmakompressori€623.90
MAKITA MAC5200 Kannettava ilmakompressori, Öljyvoideltu, 5.2 Gal, Hot Dog, 3 Hp, 6.5 Cfm, 120V AC | CT2DCV 22YJ54 MAC5200Kannettava ilmakompressori€738.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA AC310H 2.5 Hp korkeapaineinen paineilmakompressori, painevoideltu
€1,878.38 / yksikkö