Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 9032 Hihnahiomakone 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 nauhahiomakone 3/8 x 21 4.4 A

Varastossa
Tuote: AA6LXR Malli: 9032Ristiviite: 14H001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€484.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhahiomakone
Vahvistimet @ 120V4.4 A
Laakeritpallo
Vyön koko3/8 x 21 "
Johto16.4
Työkalun pituus16.5 "
Työkalun paino3.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)49
Laivan leveys (cm)9.6
HS-koodi8465930012
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kuormaa SFPM (980-5600)
    • Vapautustyyppi (vipu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VLaakeritTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA 9404 nauhahiomakone 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.88.8 Apallo13.125 "10.3 lb€484.31
MAKITA 9920 nauhahiomakone 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8 Apallo13.125 "9.9 lb€458.06
MAKITA 9403 Hihnahiomakone 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Pallo ja neula13.9 "13.0 lb€484.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 9032 nauhahiomakone 3/8 x 21 4.4 A
€484.31 / yksikkö