MAKITA 9404 nauhahiomakone 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002

MAKITA 9404 Hiomakone 4 x 24 8.8 A

Varastossa
Tuote: AA6LXT Malli: 9404Ristiviite: 14H002

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhahiomakone
Ampeeria8.8
Vahvistimet @ 120V8.8 A
Laakeritpallo
Vyön koko4 x 24 "
Johto16.4
Työkalun pituus13.125 "
Työkalun paino10.3 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.778
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)40.69
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi8465930012
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kuormaa SFPM (690-1440)
    • Vapautustyyppi (vipu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VLaakeritTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA 9032 Hihnahiomakone 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-4.4 Apallo16.5 "3.5 lb€533.22
MAKITA 9920 nauhahiomakone 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8 Apallo13.125 "9.9 lb€485.82
MAKITA 9403 Hihnahiomakone 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Pallo ja neula13.9 "13.0 lb€512.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 9404 Hiomakone 4 x 24 8.8 A
€513.66 / yksikkö