MAKITA 9403 Hihnahiomakone 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4

MAKITA 9403 nauhahiomakone 4 x 24 11 A 1640 Sfpm

Varastossa
Tuote: AD2DXT Malli: 9403Ristiviite: 3NLP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhahiomakone
Ampeeria11.0
Vahvistimet @ 120V11
LaakeritPallo ja neula
Vyön koko4 x 24 tuumaa
Johto16.4 jalkaa 2 kapellimestari
Työkalun pituus13.9 "
Työkalun paino13.0 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.912
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8467290025
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kuormaa SFPM (1640)
    • Vapautustyyppi (vipu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VLaakeritTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA 9032 Hihnahiomakone 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-4.4 Apallo16.5 "3.5 lb€484.31
MAKITA 9404 nauhahiomakone 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.88.8 Apallo13.125 "10.3 lb€484.31
MAKITA 9920 nauhahiomakone 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8 Apallo13.125 "9.9 lb€458.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 9403 nauhahiomakone 4 x 24 11 A 1640 Sfpm
€484.31 / yksikkö