MAKITA 831284-7 Työkalulaukku 22 x 14 x 6 tuuman 12 taskua AA6MCQ 14H445

MAKITA 831284-7 Työkalulaukku 22 x 14 x 6 tuumaa 12 tasku

Varastossa
Tuote: AA6MCQ Malli: 831284-7Ristiviite: 14H445

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliPuuvillakangas
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta / Teal
Syvyys14 "
Korkeus6"
MateriaaliPuuvillakangas
Sisätaskut4
Ulkotaskujen määrä8
Palojen lukumäärä1
Taskut12
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys22 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAKITA 831303-9 Heavy Duty ContractorS -työkalulaukku | AH2CQX 24Y448 831303-910 "€67.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 831284-7 Työkalulaukku 22 x 14 x 6 tuumaa 12 tasku
€137.14 / yksikkö