Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 197211-7 lukitustyökalukotelo 15-1 / 2 tuuman leveys x 6-1 / 2 tuuman korkeus | AH9UZK 44YV57

MAKITA 197211-7 Lukitustyökalukotelo 15-1/2 tuumaa leveys x 6-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH9UZK Malli: 197211-7Ristiviite: 44YV57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu Case
VäriTavi
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys11.625 "
kokonaisleveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9732
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysHinta
MAKITA 197210-9 lukitustyökalukotelo 15-1 / 2 tuuman leveys x 4-3 / 8 tuuman korkeus | AH9UZL 44YV58 197210-911.625 "€75.35
MAKITA 197213-3 Lukitustyökalukotelo 15-1 / 2 tuuman leveys x 12-1 / 2 tuuman korkeus | AH9UZN 44YV61 197213-311.625 "€149.18
MAKITA 197212-5 Lukitustyökalukotelo 15-1 / 2 tuuman leveys x 8-1 / 2 tuuman korkeus | AH9UZQ 44YV63 197212-56.25 "€118.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 197211-7 Lukitustyökalukotelo 15-1/2 tuumaa leveys x 6-1/2 tuumaa korkeus
€97.91 / yksikkö