Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 193794-5 Pölynkeruulaite | AA6RZY 14U131

MAKITA 193794-5 Pölynkerääjäliitin

Varastossa
Tuote: AA6RZY Malli: 193794-5Ristiviite: 14U131

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakoneen pölysuoja
Letkun halkaisija.1.5 "
vaatiiLetku, tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA 195236-5 Pölynkeräyspyöränsuoja 4-1 / 2 tuumaa | AA6TAE 14U137 195236-5€140.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 193794-5 Pölynkerääjäliitin
€212.93 / yksikkö