MAKITA 1002BA kaareva pohjahöylä 4-3 / 8 tuumaa | AA6LXX 14H007

MAKITA 1002BA kaareva pohjahöylä 4-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LXX Malli: 1002BARistiviite: 14H007

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€773.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva pohjahöylä
Vahvistimet @ 120V11
LaakeritPallo ja rulla
Leikkauksen syvyys3/16 tuumaa
Ei kuormitusta RPM15000
Työkalun pituus13 11 / 32 "
Työkalun paino11.4 lb
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)42.01
Laivan leveys (cm)22.5
HS-koodi8465920034
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Makita 1002BA kaareva pohjahöylä valmistaa kaaria ja kaaria puutavaraan ja työstää hirsien huiveja. Siinä on suuri kahden käden muotoilu, joka parantaa leikkurin hallintaa.

Ominaisuudet:

  • Makita 1002BA kaareva pohjahöylä antaa esijyrsittyyn puuhun vedetyn terän ja tuottaa kaaria ja kaaria puusta.
  • Siinä on kahden käden muotoilu, joka mahdollistaa leikkurin maksimaalisen hallinnan, ja suuri etukahva hienoa syvyydensäätöä varten.
  • Siinä on tehdassäädetty viistepohja tukkien lovimista varten 12-5/8 tuuman säteellä.
  • Tässä 1002BA kaarevassa höylässä on lukituspainike jatkuvaa käyttöä varten ja suuri heittokouru, joka käsittelee suuria lastunpoistonopeuksia.
  • Se sisältää myös terämittarisarjan, jakoavaimen ja teräsarjan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä heittokourusta on?

A. Makita 1002BA kaareva pohjahöylä sisältää suuren poistokourun, joka takaa erinomaisen lastunpoistonopeuden.

K. Mikä on tämän Makita 1002BA kaarevan pohjahöylän suurin kuormitusnopeus?

A. Makita 1002BA kaareva pohjahöylä tarjoaa maksimikuormitusnopeuden 15000 RPM.

K. Mikä on tämän kaarevan pohjahöylän viisteen säde?

V. Se tarjoaa säädettävän viisteen säteen 11-13/16 tuumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 1002BA kaareva pohjahöylä 4-3/8 tuumaa
€773.06 / yksikkö