BUSSMANN TB100 -sarjan riviliittimet


Suodattaa
Väri: Musta , Yhteysmateriaali: Messinki , Nykyinen arvostelu: 30A , Syttyvää: UL 94 V-0 , Korkeus: 0.41 " , Mfr. Sarja: TB100 , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.375in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Tyyppi: Lanka hallitukseen , Jännite: 300V , Jännitteen luokitus: 250V , Leveys: 0.88 " , langan mittari: 22 AWG - 14 AWG , Johdin maksimimitta: 14AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
TyyliMalliKoteloeräPituusHinta (ei alv)
A
TB100-09SP
kestomuoviRiviliitin4.03 "€9.32
A
TB100-10B
kestomuoviRiviliitin4.4 "€8.13
A
TB100-18B
kestomuoviPäätelohko7.4 "€14.62
A
TB100-1000
kestomuoviPäätelohko4.4 "€5.88
B
TB100-06SPL1
kestomuoviPäätelohko2.9 "€6.89
B
TB100-09QC17
kestomuoviRiviliitin4.03 "€10.33
Tarjouspyyntö
A
TB100-06L1
kestomuoviPäätelohko2.9 "€4.20
A
TB100-07
kestomuoviPäätelohko3.28 "€4.12
C
TB100-08B
Termoplastinen (TP)Päätelohko3.66 "€6.49
D
TB100-07L1
Termoplastinen (TP)Päätelohko3.28 "€4.89
B
TB100-22
Termoplastinen (TP)Päätelohko8.9 "€12.94
E
TB100-13
Termoplastinen (TP)Päätelohko5.53 "€7.64
D
TB100-04L1
Termoplastinen (TP)Päätelohko2.16 "€2.79
F
TB100-10
Termoplastinen (TP)Päätelohko4.4 "€5.04
G
TB100-02B
Termoplastinen (TP)Päätelohko1.4 "€1.62
A
TB100-17SP
Termoplastinen (TP)Päätelohko7.03 "€17.62
B
TB100-02L1
Termoplastinen (TP)Päätelohko1.4 "€1.41
C
TB100-20
Termoplastinen (TP)Päätelohko8.16 "€11.76
B
TB100-10SP
Termoplastinen (TP)Päätelohko4.4 "€10.35
C
TB100-36
Termoplastinen (TP)Päätelohko1.18ft.€21.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?