MAIN FILTER INC. MF0849112 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CG4NJW HP10235L143MB

PÄÄSUODATIN INC. MF0849112 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 14.48 tuuman korkeus

Tuote: CG4NJW Malli: MF0849112Ristiviite: HP10235L143MB '
€106.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.5 "
Pohja OD5.992 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Korkeus14.48
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.5 "
Ylin OD5.992 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HY-PRO HP10235L143MB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006510 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.87 tuuman korkeus | CF6QYY MF0006510Nurinpäin0.331 "2.835 "Nurinpäin7.87 "1.772 "2.835 "23.04€46.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007035 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 21.45 tuuman korkeus | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-€168.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007044 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.13 tuuman korkeus | CF6RDR MF0007044Nurinpäin0.331 "2.835 "Nurinpäin4.13 "1.772 "2.835 "11.93€37.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007049 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-€30.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007270 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-€122.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007515 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 24.02 tuuman korkeus | CF6RJV MF0007515Ulkopuolella3.996 "5.61 "Ulkopuolella24.02 "3.996 "5.61 "267.50€189.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024114 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF6RZX MF0024114Nurinpäin0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39€78.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0849112 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 14.48 tuuman korkeus
€106.95 / yksikkö