HYVÄKSYTTY Myyjä 40L305 hitsattu putki 2-1 / 2 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTF

APPROVED VENDOR 40L305 hitsattu putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs

Tuote: AD3PTF Malli: 40L305
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€463.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausputki
YhteysMNPT
Sisällä Dia.2.469
Pituus10ft.
MateriaaliHitsattu hiiliteräs
Max. Paine150 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.2.875 "
Putken koko2.5 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.203

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.3
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7306305010
AlkuperämaaGT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 40L306 hitsattu putki 3 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTG 40L3063.068Hitsattu hiiliteräs3.5003"0.216€606.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 40L307 hitsattu putki 4 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTH 40L3074.026Hitsattu sinkitty teräs4.5004"0.237€835.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 40L305 hitsattu putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs
€463.79 / yksikkö