MAIN FILTER INC. MF0714721 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CG4DWT 301409

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4DWT Malli: MF0714721Ristiviite: 301409 '
€59.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus25
Korkeus3.54 "
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 301409

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0006221 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSI140 neliömetriä Tuumaa6.81 "0.87 "1.752 "€58.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007595 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "€113.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007628 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 5.98 tuuman korkeus | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSI206 neliömetriä Tuumaa5.98 "1.587 "2.913 "€124.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007653 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.4 tuumaa | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSI234 neliömetriä Tuumaa7.4 "1.347 "2.362 "€88.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007660 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSI310 neliömetriä Tuumaa7.04 "1.898 "3.032 "€134.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007742 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSI49 neliömetriä Tuumaa3.66 "0.476 "1.378 "€50.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007747 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€59.18 / yksikkö