Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08360.025.0125 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 50PK | CG8LHT 41UJ18

FABORY U08360.025.0125 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8LHT Malli: U08360.025.0125Ristiviite: 41UJ18 / 178T02

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Hissipultin tyyppiHissi pultti
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka A
Pää Dia.0.969 "
Pään korkeus0.078 "
Head TypeTasainen
Pään tyyppi - pultitTasainen
Pituus1 1 / 4 "
Rockwellin kovuusEnintään B100
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9801
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08360.025.0125 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 50PK
€52.83 /pakkaus