MAIN FILTER INC. MF0587249 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.78 tuuman korkeus | CG2XMN SH67648

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2XMN Malli: MF0587249Ristiviite: SH67648 '
€60.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.63 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko36 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.78 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Kierteen kokoM16
Ylin OD1.63 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HIFI SH67648

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0034571 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 29.88 tuuman korkeus | CF6UBD MF00345715.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0168735 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Viton-tiiviste, 3.78 tuuman korkeus | CF7KJL 420G10A000P MF01687351.63 "-1.63 "435435 PSI36 neliömetriä Tuumaa3.78 "-€60.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355917 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 29.88 tuuman korkeus | CF8LZG 11801G10A000P MF03559175.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355919 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Viton-tiiviste, 29.88 tuuman korkeus | CF8LZH 11801G10P MF03559195.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€874.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357488 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Viton-tiiviste, 5.11 tuuman korkeus | CF8MGR MF03574882.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 neliömetriä Tuumaa5.11 "1.378 "€57.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357494 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 4.88 tuuman korkeus | CF8MGW MF03574943.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "€103.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357522 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 19.69 tuuman korkeus | CF8MHK MF03575225.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 neliömetriä Tuumaa19.69 "3.35 "€286.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€60.59 / yksikkö