Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M AB5050 EMI-absorber 2-3/50 x 4 jaardia 50 mil Harmaa | AD6KFV 45K427

3M AB5050 EMI-absorber 2-3/50 x 4 jaardia 50 mil Harmaa

Varastossa
Tuote: AD6KFV Malli: AB5050Ristiviite: 45K427

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€881.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEMI-absorptioteippi
tarttuvaAkryyli
VäriHarmaa
Pituus4 yd.
MateriaaliPolymeerihartsi metallihiutaleella
Suorituskyky Temp.-25 astetta 85 astetta C.
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus5460 paunaa / tuumaa
Paksuus50 milj.
Leveys2 3 / 50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.23
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapePaksuusLeveysHinta
3M AB5010 Emi Absorber 1-3 / 100 x 4 yd 10 Mil Grey | AD6KAA 45K292 AB50104 yd.Jatkuva rulla10 milj.1 3 / 100 "€325.51
3M AB5010 EMI -vaimennin 2-3 / 50 x 4 piha 10 mil harmaa | AD6KAB 45K293 AB50104 yd.Jatkuva rulla10 milj.2 3 / 50 "€641.10
3M AB5010 Emi Absorber 1/2x2 tuuman 10 Mil Harmaa, 100 Pk | AD6KAK 45K302 AB50102"Suorakulmio10 milj.1 / 2 "€119.07
3M AB5030 Emi Absorber 1-3/100 x 4 yd 30 Mil Harmaa | AD6KDW 45K381 AB50304 yd.Jatkuva rulla30 milj.1 3 / 100 "€390.61
3M AB5030 EMI-absorber 2-3/50 x 4 jaardia 30 mil Harmaa | AD6KDX 45K382 AB50304 yd.Jatkuva rulla30 milj.2 3 / 50 "€769.18
3M AB5050 Emi Absorber 1-3/100 x 4 yd 50 Mil Harmaa | AD6KFU 45K426 AB50504 yd.Jatkuva rulla50 milj.1 3 / 100 "€447.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M AB5050 EMI-absorber 2-3/50 x 4 jaardia 50 mil Harmaa
€881.36 / yksikkö