MAIN FILTER INC. MF0575948 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 18.465 tuumaa | CG2NXM D651G40B

PÄÄSUODATIN INC. MF0575948 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 18.465 tuuman korkeus

Tuote: CG2NXM Malli: MF0575948Ristiviite: D651G40B '
€252.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.63 "
Pohja OD3.937 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus18.465 "
mikronia40
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.63 "
Ylin OD3.937 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC D651G40B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0026144 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.31 tuumaa | CF6THN MF00261442.362 "5.31 "1.406 "2.362 "€42.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.6 tuuman korkeus | CF6TKW MF00262592.362 "9.6 "1.406 "2.362 "€60.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0094159 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 5.31 tuuman korkeus | CF7DZH 922960 MF00941592.362 "5.31 "1.406 "2.362 "€42.67
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0095117 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.6 tuuman korkeus | CF7EEL 925833 MF00951172.362 "9.6 "1.406 "2.362 "€60.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0644332 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.31 tuumaa | CG3ZHU BEST531P MF06443322.362 "5.31 "1.406 "2.362 "€42.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0575948 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 18.465 tuuman korkeus
€252.67 / yksikkö