MAIN FILTER INC. MF0094159 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 5.31 tuuman korkeus | CF7DZH 922960

PÄÄSUODATIN INC. MF0094159 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 5.31 tuuman korkeus

Tuote: CF7DZH Malli: MF0094159Ristiviite: 922960 '
€42.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.362 "
Koko17.60
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko196 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus5.31 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.406 "
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER 922960

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0026144 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.31 tuumaa | CF6THN MF00261442.362 "5.31 "1.406 "2.362 "€42.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.6 tuuman korkeus | CF6TKW MF00262592.362 "9.6 "1.406 "2.362 "€60.65
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0095117 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.6 tuuman korkeus | CF7EEL 925833 MF00951172.362 "9.6 "1.406 "2.362 "€60.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575948 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 18.465 tuumaa | CG2NXM D651G40B MF05759483.937 "18.465 "1.63 "3.937 "€252.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0644332 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.31 tuumaa | CG3ZHU BEST531P MF06443322.362 "5.31 "1.406 "2.362 "€42.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0094159 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 5.31 tuuman korkeus
€42.67 / yksikkö