MAIN FILTER INC. MF0443125 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CG2DVT ST8C250

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2DVT Malli: MF0443125Ristiviite: ST8C250'
€82.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.961 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko708 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus18.89 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia250
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.622 "
Ylin OD4.961 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus PARKER ST8C250

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0443124 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Buna -tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CG2DVR ERF34NMG MF044312418.89€82.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0610252 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CG3RAY MF061025218.89€82.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€82.80 / yksikkö