MAIN FILTER INC. Vaihtohydrauliset paluulinjan suodattimet, metalliverkko, 250 mikronia, Buna-tiiviste


Suodattaa
Alatunnus: 0.409 " , alhainen OD: 4.961 " , Puristuspaine: 145 , Halkeilupaine: 145 PSI , Suodata media: Metalliverkko , Suodattimen luokitus: 250 , Suodattimen koko: 708 neliömetriä Tuumaa , Virtaus: Nurinpäin , Virtaussuunta: Nurinpäin , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , mikronit: 250 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä , Ylätunnus: 3.622 " , Top OD: 4.961 "
TyyliMalliKorkeusHinta (ei alv)
A
MF0443124
18.89€82.80
Tarjouspyyntö
A
MF0610252
18.89€82.80
Tarjouspyyntö
A
MF0443125
18.89 "€82.80
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?