MAIN FILTER INC. MF0432187 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CG2ALT XH04639

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2ALT Malli: MF0432187Ristiviite: XH04639 '
€150.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.008 "
Pohja OD3.327 "
Halkeilupaine51 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko79 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliGuarnital
Korkeus3.228
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiGuarnital
Top ID1.614 "
Ylin OD3.327 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH04639

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0065819 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CF7CBT S410T25 MF00658192.008 "3.327 "51 PSI79 neliömetriä Tuumaa3.2281.614 "3.327 "€150.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065894 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CF7CDP S420T25 MF00658942.01 "3.31 "51 PSI234 neliömetriä Tuumaa7.551.61 "3.33 "€180.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065901 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CF7CDR S430T25 MF00659012.01 "3.31 "51 PSI316 neliömetriä Tuumaa9.84 "1.61 "3.33 "€197.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432377 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CG2ATJ XH04675 MF04323772.01 "3.31 "51 PSI234 neliömetriä Tuumaa7.551.61 "3.33 "€180.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432389 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CG2ATQ XH04682 MF04323892.01 "3.31 "51 PSI316 neliömetriä Tuumaa9.84 "1.61 "3.33 "€197.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432399 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Guarnital Seal, 9.88 tuuman korkeus | CG2ATY G00601 MF04323995.31 "5.96 "73 PSI903 neliömetriä Tuumaa9.88 "3.74 "5.96 "€550.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603388 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CG3KTH S35E25T MF06033882.008 "3.327 "51 PSI79 neliömetriä Tuumaa3.2281.614 "3.327 "€150.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€150.26 / yksikkö