Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI 1887-120 Nippa, Kierre yksi pää, Sarja 80, 2 x 12 koko, PVC | AC9LJV 3HFU4

SPEARS VALVES 1887-120 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 2 x 12, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LJV Malli: 1887-120Ristiviite: 3HFU4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus12 "
MateriaaliPVC
Max. Paine200 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEARS VENTTIILI 1887-020 Nippa, Kierre yksi pää, Sarja 80, 2 x 2 koko, PVC | AC9LJQ 3HFT9 1887-0202"€8.07
KEIHÄISVENTTIILIT 1887-030 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 2 x 3 koko, PVC | AC9LJR 3HFU1 1887-0303"€7.51
KEIHÄISVENTTIILIT 1887-040 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 2 x 4 koko, PVC | AC9LJT 3HFU2 1887-0404"€10.33
SEARS VENTTIILI 1887-060 Nippa, Kierre yksi pää, Sarja 80, 2 x 6 koko, PVC | AC9LJU 3HFU3 1887-0606"€15.40
SEARS VENTTIILI 1887-160 Nippa, Kierre yksi pää, Sarja 80, 2 x 16 koko, PVC | BU7MDD 1887-160-€16.53
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1887-020BC Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 2 x 2 koko, PVC | BU7QMH 1887-020BC-€6.13
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 1887-035 Nippa, Kierre yksi pää, Sarja 80, 2 x 3-1/2 koko, PVC | BU7QMK 1887-035-€5.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1887-120 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 2 x 12, PVC
€21.72 / yksikkö