MAIN FILTER INC. MF0427269 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEF AFKOVL24525

PÄÄSUODATIN INC. MF0427269 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus

Tuote: CF9WEF Malli: MF0427269Ristiviite: AFKOVL24525 '
€28.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Koko9.70
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko242 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto AIRFIL AFKOVL24525

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0427270 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEG XH03560 MF0427270€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427271 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEH MF0427271€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0600615 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3JJL R01D25CM MF0600615€28.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0427269 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus
€28.73 / yksikkö