MAIN FILTER INC. MF0426706 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF9VJQ XH03362

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9VJQ Malli: MF0426706Ristiviite: XH03362 '
€187.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.996 "
Pohja OD5.61 "
Kutista paine51
Halkeilupaine51 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko1251 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus12.12 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia149
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.996 "
Ylin OD5.61 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH03362

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0065848 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 149 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCN S4110T149 MF00658489.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€92.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065882 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDH S4111T149 MF006588218.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1286 neliömetriä Tuumaa€154.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308924 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF8CMC HF7732 MF03089249.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€87.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426707 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF9VJR G00794 MF042670712.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€187.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427004 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 9.52 tuuman korkeus | CF9VVD XH03498 MF04270049.521.496 "2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 neliömetriä Tuumaa€73.37
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0427035 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Buna -tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF9VVZ P168477 MF04270359.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€87.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427036 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF9VWA XH03509 MF04270369.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€87.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€187.28 / yksikkö