MAIN FILTER INC. MF0397823 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.37 tuuman korkeus | CF8XBV SE090C10V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8XBV Malli: MF0397823Ristiviite: SE090C10V'
€143.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.563 "
Koko48.29
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen koko493 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus6.37 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.898 "
Ylin OD3.563 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SE090C10V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0397822 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.37 tuuman korkeus | CF8XBU SE090C10B MF0397822€143.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615472 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 6.37 tuuman korkeus | CG3VLH 0330D010YV MF0615472€143.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0831214 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 6.37 tuuman korkeus | CG4HCA D67F10XV MF0831214€143.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€143.66 / yksikkö