MAIN FILTER INC. MF0397614 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF8WWL SE030B149B

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF8WWL Malli: MF0397614Ristiviite: SE030B149B '
€43.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko114 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus6.18 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia149
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SE030B149B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0178779 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CF7LDF 0110D149WHC MF01787791.85 "151 neliömetriä Tuumaa6.020.87 "1.85 "€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397490 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF8WRP SE008B149B MF03974901.378 "49 neliömetriä Tuumaa3.66 "0.476 "1.378 "€34.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397491 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF8WRQ SE008B149V MF03974911.378 "49 neliömetriä Tuumaa3.66 "0.476 "1.378 "€34.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397615 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF8WWM SE030B149V MF03976151.752 "114 neliömetriä Tuumaa6.180.87 "1.752 "€43.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€43.99 / yksikkö