MAIN FILTER INC. MF0397490 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF8WRP SE008B149B

PÄÄSUODATIN INC. MF0397490 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton -tiiviste, 3.66 tuuman korkeus

Tuote: CF8WRP Malli: MF0397490Ristiviite: SE008B149B '
€34.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.378 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus149
Suodattimen koko49 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.66 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia149
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.476 "
Ylin OD1.378 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SE008B149B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0178779 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CF7LDF 0110D149WHC MF01787791.85 "151 neliömetriä Tuumaa6.020.87 "1.85 "€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397491 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF8WRQ SE008B149V MF03974911.378 "49 neliömetriä Tuumaa3.66 "0.476 "1.378 "€34.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397614 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF8WWL SE030B149B MF03976141.752 "114 neliömetriä Tuumaa6.18 "0.87 "1.752 "€43.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397615 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF8WWM SE030B149V MF03976151.752 "114 neliömetriä Tuumaa6.180.87 "1.752 "€43.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0397490 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton -tiiviste, 3.66 tuuman korkeus
€34.04 / yksikkö