MAIN FILTER INC. MF0359045 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF8MZZ

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8MZZ Malli: MF0359045
€56.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.614 "
Pohja OD3.898 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus250
Korkeus5.59
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.354 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0066279 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF7CMW WT1122 MF00662791.614 "3.898 "5.59 "hyvä0.354 "3.898 "€56.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0193263 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF7NEU MF01932632.992 "5.118 "9.84 "Vitoton2.992 "5.118 "€94.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0506186 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.39 tuuman korkeus | CG2KAA 2076252490 MF0506186-2.874 "5.39 "hyvä1.386 "2.874 "€130.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0506187 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.39 tuuman korkeus | CG2KAB WT1634 MF0506187-2.874 "5.39 "hyvä1.386 "2.874 "€130.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613733 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG3TLY MF06137331.614 "3.898 "5.59hyvä0.354 "3.898 "€56.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613800 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.39 tuuman korkeus | CG3TNA MF0613800-2.874 "5.39 "hyvä1.386 "2.874 "€130.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€56.15 / yksikkö